{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | PENTACUT | |
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 20 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 10 mm | |
Longueur de tête L1 | 31 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
HBH | 9 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Référence fabricant | PCHR 16-34 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273924 16/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287219 | |
Réf. fabricant | 2302224 |