Fraise grande avance 7792VX 125/11 mm

Réf.: 221908 125/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 11
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 104 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,5 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 229 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 248 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,17 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 103,3 mm
Taille de plaquette 12
Plaquette adaptée XD.. 1205
Vis pour plaquette 229919 (T15; 3,1Nm)
Angle d'attaque κ 12 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221908 125/11
EAN / GTIN 4059782503953
Réf. fabricant 5665943

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange