{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 105 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,42 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 41,3 mm | |
Taille de plaquette | 12 | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 63/7 | |
EAN / GTIN | 4056544198549 | |
Réf. fabricant | 6025275 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 808.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 525.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 105 mm | 120 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,42 degré | 0,36 degré |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |