{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 59 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,94 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 18,3 mm | |
Taille de plaquette | 12 | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 40/4L | |
EAN / GTIN | 4056544198211 | |
Réf. fabricant | 6025272 |