{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 32 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 65 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,59 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 24,3 mm | |
Taille de plaquette | 09 | |
Plaquette adaptée | XD.. 0904 | |
Vis pour plaquette | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Angle d'attaque κ | 13 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 40/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058569 | |
Réf. fabricant | 5667475 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance 7792VX 40/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 631.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 335.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Fraisage par interpolation |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 65 | 74 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,59 | 0,62 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 24,3 | 32,4 |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |