{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 32 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 65 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,59 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 24,3 mm | |
Taille de plaquette | 09 | |
Plaquette adaptée | XD.. 0904 | |
Vis pour plaquette | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Angle d'attaque κ | 13 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Réf. fabricant | 5657234 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 556.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 371.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 366.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Angle d'attaque κ | 13 degré | 9 degré | 90 degré |
Longueur totale Ltot | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquette adaptée | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |