Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Réf.: 221908 63/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 42 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2,5 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 105 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,42 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 41,3 mm
Taille de plaquette 12
Plaquette adaptée XD.. 1205
Vis pour plaquette 229919 (T15; 3,1Nm)
Angle d'attaque κ 12 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221908 63/5
EAN / GTIN 4059782505131
Réf. fabricant 5657235

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Fraise grande avance 7792VX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 63/5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  751.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  431.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  406.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  472.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  505.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 5 5 5 5 6
Angle d'attaque κ 12 degré 12 degré 11 degré 16 degré 15 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage Ramping; Ramping; Tréflage Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage
Longueur totale Ltot 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Plaquette adaptée XD.. 1205 XD.. 120408 XDM.120516 XOMU146715 XOMU094812
Angle de plongée oblique αmax 0,42 degré 0,41 degré 1,06 degré 1,04 degré 0,68 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 41,3 mm 41,5 mm 43,34 mm 44,07 mm 50,55 mm