{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 9 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 179 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,22 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 78,3 mm | |
Taille de plaquette | 12 | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 100/9 | |
EAN / GTIN | 4059782503779 | |
Réf. fabricant | 5666144 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance 7792VX 100/9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,210.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 474.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 661.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Setting angle κ | 12 | 15 - 27 | 15 – 30 |
Milling application | Fraisage circulaire ;Tréflage ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping |
Through-coolant | oui | oui | yes |
suitable indexable insert | XD.. 1205 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 79 | 88 | 88 |
Ramping length L for αmax | 78,3 | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |