X.LT...ER-D411 12 mm

Réf.: 221930 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  41.35 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  34.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT120512-ER-D411
Taille de plaquette 12
Type INOX; Ti
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance X500
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,73 mm
Avance fz par dent 0,3 mm - 1,4 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221930 12
EAN / GTIN 4059782506374
Réf. fabricant 5652248

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.