XDPT..ER-D41 12 mm

Réf.: 221939 12

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  21.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDPT120508-ER-D41
    Taille de plaquette 12
    Type UNI
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance X500
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 2,5 mm
    Avance fz par dent 0,15 mm - 1 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221939 12
    EAN / GTIN 2050002058729
    Réf. fabricant 6010772

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :