{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 116 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 124 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,68 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 50,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213006 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406266769 | |
Réf. fabricant | 213006 63/6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q Double 63/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 505.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 457.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 27 | 27 |
Angle d'attaque κ | 15 | 9 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 |
⌀ dents DC | 63 | 63 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,68 | 0,37 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |