{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 94 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,87 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 39,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Réf. fabricant | 213006 52/5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double 52/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 417.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 365.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 94 | 88 | 92 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 | 102 | 102 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,87 | 0,48 | 0,92 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |