{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 94 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,47 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Angle d'attaque κ | 20 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213058 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566746 | |
Réf. fabricant | 213058 50/5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraise grande avance GARANT Power Q 50/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 425.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 365.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 417.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 98 | 98 | 98 | 98 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,47 | 0,51 | 0,97 | 0,92 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,4 | 33,5 | 35,43 | 37,55 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |