{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 66 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 126 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 130 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,34 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 58,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Angle d'attaque κ | 20 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213058 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566784 | |
Réf. fabricant | 213058 66/8 |