{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 130 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,62 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 mm | |
Plaquette adaptée | ANGX10T308ZE.R | |
Angle d'attaque κ | 20 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213054 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566432 | |
Réf. fabricant | 213054 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-fraises grande avance GARANT Power Q 20/3 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Longueur totale Ltot | 130 | 180 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ queue Ds h6 | 20 | 20 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 34 | 32 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,62 | 2,26 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,4 | 10,13 |