{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Longueur de col L1 | 100 mm | |
Longueur totale Ltot | 180 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,3 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,26 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,13 mm | |
Plaquette adaptée | XOM.060310 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212803 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938275 | |
Réf. fabricant | 212803 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q 20/3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 279.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 100 mm | 50 mm |
Longueur totale Ltot | 180 mm | 130 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |