{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 184 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 81,07 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213014 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406266899 | |
Réf. fabricant | 213014 100/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double 100/8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 745.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 608.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 |
⌀ fixation | 32 | 32 |
Angle d'attaque κ | 16 | 9 |
Longueur totale Ltot | 63 | 50 |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | XD.. 09T308 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 81,07 | 83,5 |