{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,15 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 184 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,15 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,21 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 83,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 09T308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 9 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212910 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197411778 | |
Réf. fabricant | 212910 100/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance Feedking 100/8 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 614.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 745.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 |
Angle d'attaque κ | 9 | 16 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Ramping ;Ramping ;Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 | 63 |
⌀ dents DC | 100 | 100 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 83,5 | 81,07 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |