{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | FeedKing | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,8 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 179 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 198 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,85 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,22 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 78,5 mm | |
Plaquette adaptée | XD.. 120408 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212910 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197514394 | |
Réf. fabricant | 212910 100/7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance Feedking, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 565.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 387.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 387.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 654.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 12 degré | 15 - 30 degré | 15 - 30 degré | 11 degré |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |