XOMU146715ZZER ST900

Réf.: 213038 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  31.85 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  26.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU146715ZZER
Type ST900
Nuance HB4020
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 1,3 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement AlTiCrN
Rayon d'angle 1,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213038 ST900
EAN / GTIN 4062406267117
Réf. fabricant 213038 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
280
Acier < 900 N/mm²
P
240
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier