{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 66 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 116 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 130 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,97 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 47,07 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213014 66/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266875 | |
Réf. fabricant | 213014 66/5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double 66/5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 479.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 301.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 440.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 301.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 407.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | XOMU146715 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 |
⌀ dents DC | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |