{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 250 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 68 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,35 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 25,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212808 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939135 | |
Réf. fabricant | 212808 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 430.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 458.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Ramping; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 250 mm | 200 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,35 degré | 1,25 degré |