{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longueur de col L1 | 120 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 70 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,25 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 27,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213002 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266479 | |
Réf. fabricant | 213002 40/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q Double, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 458.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 430.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 70 mm | 68 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 27,55 mm | 25,43 mm |