Fraise grande avance GARANT Power Q Double 30/3 mm

Réf.: 213002 30/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 30 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Application de fraisage Ramping; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 20 mm
Longueur de col L1 70 mm
Longueur totale Ltot 150 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 50 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 58 mm
Perçage par interpolation ap 1,2 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,96 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 17,55 mm
Plaquette adaptée XOMU094812
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213002 30/3
EAN / GTIN 4062406266448
Réf. fabricant 213002 30/3

Description

Exécution:

Système d'outil avec logement de plaquette extrêmement stable pour un travail en toute sécurité. Les géométries d'outil à réduction de l'effort de coupe contribuent largement à décharger la broche principale.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,8 avec l'embout 674252 réf. 10IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Q" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier