{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 58 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,68 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 20,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212808 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939128 | |
Réf. fabricant | 212808 35/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 35/3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 380.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 359.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 16 degré | 16 degré |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | XDM.090416 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue Weldon |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,68 degré | 1,68 degré |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |