{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 28 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 44 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 54 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,56 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 13,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212808 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939098 | |
Réf. fabricant | 212808 28/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 28/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 307.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 288.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | XDM.090416 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 28 mm | 28 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 54 mm | 54 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 2,56 degré | 2,56 degré |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |