{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 46 mm | |
Longueur de col L1 | 75 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
Carré corps □ | 7,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 9 | |
EAN / GTIN | 4045197250650 | |
Réf. fabricant | 160500 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible 9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 112.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 39.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 75 | 79 |
Longueur totale L | 124 | 124 |
⌀ nom. DC | 9 | 9 |
Norm | DIN 859 | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 46 | 62 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |