{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 25 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 85 mm | |
Longueur de col L1 | 137 mm | |
Longueur totale L | 231 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 25 | |
EAN / GTIN | 4045197250780 | |
Réf. fabricant | 160500 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 292.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 202.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 137 mm | 197 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 231 mm | 296 mm |
⌀ nom. DC | 25 mm | 25 mm |
Longueur de coupe Lc | 85 mm | 180 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |