{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | |
Longueur de col L1 | 80 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197250667 | |
Réf. fabricant | 160500 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 113.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 91.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 133 mm | 171 mm |
⌀ nom. DC | 10 mm | 10 mm |
Norme | DIN 859 | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 50 mm | 95 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |