{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
Longueur de col L1 | 54 mm | |
Longueur totale L | 87 mm | |
Carré corps □ | 4 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 5 | |
EAN / GTIN | 4045197250612 | |
Réf. fabricant | 160500 5 |