{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 61 mm | |
Longueur de col L1 | 97 mm | |
Longueur totale L | 163 mm | |
Carré corps □ | 11,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 15 | |
EAN / GTIN | 4045197250704 | |
Réf. fabricant | 160500 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 160.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 105.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 163 mm | 219 mm |
⌀ nom. DC | 15 mm | 15 mm |
Norme | DIN 859 | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 61 mm | 125 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 7-8 degré | 25 degré |