{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 19 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 68 mm | |
Longueur de col L1 | 112 mm | |
Longueur totale L | 188 mm | |
Carré corps □ | 14 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 19 | |
EAN / GTIN | 4045197250742 | |
Réf. fabricant | 160500 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible 19 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 217.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 156.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Longueur de coupe Lc | 68 | 145 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 7-8 | 25 |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |