{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 61 mm | |
Longueur de col L1 | 97 mm | |
Longueur totale L | 163 mm | |
Carré corps □ | 11,2 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 14 | |
EAN / GTIN | 4045197250698 | |
Réf. fabricant | 160500 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 155.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 97 | 129 |
Longueur totale L | 163 | 209 |
⌀ nom. DC | 14 | 14 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 7-8 | 25 |
Type de produit | Embouts Philips | Embouts Philips |