{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Angle d'hélice | 7-8 degré | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur de col L1 | 66 mm | |
Longueur totale L | 107 mm | |
Carré corps □ | 5,6 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 160500 7 | |
EAN / GTIN | 4045197250636 | |
Réf. fabricant | 160500 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Alésoir à main, expansible 7 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 106.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 37.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 66 | 69 |
Longueur totale L | 107 | 107 |
⌀ nom. DC | 7 | 7 |
Norm | DIN 859 | DIN 206 B |
Longueur de coupe Lc | 38 | 54 |
Type d'outils | HSS | HSS |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |