Alésoir à main, expansible, ⌀ nom. DC: 8mm

Réf.: 160500 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 859
  • Angle d'hélice: 7-8
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 859
Angle d'hélice 7-8 degré
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Longueur de coupe Lc 42 mm
Longueur de col L1 70 mm
Longueur totale L 115 mm
Carré corps □ 6,3 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160500 8
EAN / GTIN 4045197250643
Réf. fabricant 160500 8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

A goujures droites jusqu’à 5 mm, à partir de 6 mm avec hélice à gauche 7 − 8°. Le corps de l’alésoir est fendu et peut être agrandi à l’aide d’une vis à env. 1/100 du ⌀ de l’alésoir (p. ex. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Utilisation:

Pour l’élargissement de trous débouchants à une faible surépaisseur. N’utiliser les alésoirs à goujures droites que pour des alésages sans coupe interrompue. A stocker non serrés.