{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 14,29 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 92,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 169 mm | |
⌀ queue Ds | 12,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 9/16 | |
EAN / GTIN | 4067263454205 | |
Réf. fabricant | 114031 9/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 9/16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 20.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
69,50 CHF
CHF 41.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 169 mm | 169 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type | N | N |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 14,29 mm | 14,29 mm |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | 114 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | 0,16 mm/tr |