{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 10,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Référence article | 114031 10,6 | |
EAN / GTIN | 4062406744625 | |
Réf. fabricant | 114031 10,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 10,6
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock
CHF 10.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Nenn-⌀ DC | 10,6 mm | 10,6 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10,6 mm | 10,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |