{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 7,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 9 mm | |
Longueur totale L | 28 mm | |
⌀ queue Ds | 0,75 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406743444 | |
Réf. fabricant | 114031 0,75 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 2.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 5.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 4.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 28 | 28 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 9 | 9 |