{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744373 | |
Réf. fabricant | 114031 8,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 8,2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 2.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 3.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 11.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |