{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87 mm | |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 12,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 14 | |
EAN / GTIN | 4062406744847 | |
Réf. fabricant | 114031 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 14
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock
CHF 20.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 23.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 36.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 32.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 14.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 25.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ nom. DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ queue Ds | 12,7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87 | 87 | 87 | 119 | 33 | 119 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |