{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 1,95 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21 mm | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 1,95 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 1,95 | |
EAN / GTIN | 4062406743680 | |
Réf. fabricant | 114031 1,95 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 1,95
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 1.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
|
|
Longueur totale L | 49 mm | 49 mm |
⌀ nom. DC | 1,95 mm | 1,95 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 1,95 mm | 1,95 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21 mm | 21 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |