{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Référence article | 114031 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744618 | |
Réf. fabricant | 114031 10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 10,5
Sur demande
Disponibilité
4 288 article(s) en stock
CHF 8.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 084 article(s) en stock
2,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 579 article(s) en stock
4,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 731 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
3 633 article(s) en stock
10,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
11,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |