{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002754 | |
Réf. fabricant | 113020 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E FS 9,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 13.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
CHF 10.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 39.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 33.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Longueur totale L | 84 | 125 | 125 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 40 | 81 | 81 |