{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 9,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 13 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 2,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197001986 | |
Réf. fabricant | 113020 2,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 2,2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 2.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 40 mm | 53 mm | 53 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Longueur des goujures Lc | 13 mm | 27 mm | 27 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |