{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 62 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 17,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197003089 | |
Réf. fabricant | 113020 17,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 17,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 73.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 94.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 94.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 137.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 27.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 175 mm | 123 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Angle de pointe | 135 degré | 130 degré | 130 degré | 130 degré | 118 degré |
Type | FS | N | N | H | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |