Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 9,25mm

Réf.: 113020 9,25

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.70 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  14.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,25 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 26,1 mm
Longueur des goujures Lc 40 mm
Longueur totale L 84 mm
⌀ queue Ds 9,25 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113020 9,25
EAN / GTIN 4045197413437
Réf. fabricant 113020 9,25

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Goujures non revêtues, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm, type S (spécial) à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.