Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 9,2mm

Réf.: 113020 9,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.90 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  14.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 26,2 mm
Longueur des goujures Lc 40 mm
Longueur totale L 84 mm
⌀ queue Ds 9,2 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113020 9,2
EAN / GTIN 4045197002716
Réf. fabricant 113020 9,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Goujures non revêtues, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm, type S (spécial) à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,2mm

Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 9,2mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  17.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  14.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  11.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  46.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  38.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Revêtement non revêtu non revêtu TiAlN
Bague de couleur Sans Sans Bleu
Longueur totale L 84 mm 125 mm 125 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 135 degré 135 degré 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 26,2 mm 67,2 mm 67,2 mm