{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 11,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 2,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002051 | |
Réf. fabricant | 113020 2,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS 2,9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 4.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 2.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 46 | 61 | 61 |
⌀ nom. DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Longueur des goujures Lc | 16 | 33 | 33 |
⌀ queue Ds | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 11,7 | 28,7 | 28,7 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |