Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 6,5mm

Réf.: 113020 6,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 21,3 mm
Longueur des goujures Lc 31 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6,5 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113020 6,5
EAN / GTIN 4045197002433
Réf. fabricant 113020 6,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Goujures non revêtues, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm, type S (spécial) à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,5mm

Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 6,5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  8.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
169 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  6.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  5.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  12.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  10.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  25.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  21.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans rose Bleu
Longueur totale L 70 mm 101 mm 101 mm 101 mm
⌀ nom. DC 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Norme DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Angle de pointe 135 degré 135 degré 135 degré 135 degré
⌀ queue Ds 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux