{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 9,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002723 | |
Réf. fabricant | 113020 9,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 9,3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 18.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 15.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 11.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 40.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 34.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 84 mm | 125 mm | 125 mm |
⌀ nom. DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ queue Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |